text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Suport bit 894/4/1 /41 1/4X75 53520


894/4/1 Suport universal de biți, 1/4", x 75 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrină cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a biților. hexagonal, potrivit pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81285.053.520
Lungime (mm) 75
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 75
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 28
Codul mărfurilor 8466103800
Model 894 /41
Type Bit Holder

Descriere

894/4/1 Suport universal de biți, 1/4", x 75 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Mandrină cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a biților. hexagonal, potrivit pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81285.053.520
EAN 4013288017505
UBB 425232917087
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05053520001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.