text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Spanner 6004 Joker XS 7-10 mm lungime 117 mm autoreglare


6004 Joker 4 set 1 set de chei autoreglabile, 4 piese 1x 6004 Joker XS cheie autoreglabilă: 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S cheie cu reglare automată: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M cheie cu reglare automată: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L cheie cu reglare automată: 16-19 x 224 mmMulți utilizatori doresc să aibă o unea

Cod Articol 9J044889
Ambalaj Bag
Lungime (mm) 224
Deschiderea maximă a cheii (mm) 19
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Lungime (mm) 224
Deschiderea maximă a cheii (mm) 19
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 4
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 0
Poziția fălcii (°) 30
Marca Wera
Model 6004 Joker
Type Wrench Set

Descriere

6004 Joker 4 set 1 set de chei autoreglabile, 4 piese 1x 6004 Joker XS cheie autoreglabilă: 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S cheie cu reglare automată: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M cheie cu reglare automată: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L cheie cu reglare automată: 16-19 x 224 mmMulți utilizatori doresc să aibă o unealtă universală de înșurubare cu o gamă cât mai largă de aplicații. Ar trebui să fie o singură unealtă pentru mai multe dimensiuni metrice și imperiale. Ar trebui să se adapteze automat la diferitele dimensiuni ale șuruburilor. Ar trebui să fie sigur de apucat fără a deteriora nimic și ar trebui să permită viteze de lucru ridicate. Cu fălcile sale continue și paralele, Joker 6004 înlocuiește mai multe dimensiuni de chei simple. Dimensiunea necesară este setată automat și continuu atunci când se atașează unealta la șurubul sau șurubul hexagonal. Mecanismul de pârghie integrat prinde în siguranță șurubul hexagonal sau bolțul între fălci, ceea ce reduce semnificativ riscul de alunecare sau deteriorare. Funcția de clichet asigură o înșurubare rapidă și consistentă fără a scoate unealta. Prin utilizarea prismelor dreptunghiulare cu lățimea colțului, se poate obține un unghi de întoarcere de numai 30°. Designul cu un singur braț, împreună cu funcția de clichet și prisma cu lățimea colțului, face posibilă lucrul chiar și în spații restrânse. Joker 6004 reglabil este unealta universală de înșurubare. Autoreglare. Prindere. Întindere. Set de 4 piese pentru cel puțin 18 șuruburi metrice și imperiale diferite, vine într-o pungă compactă pliabilă. Sacii Joker sunt potriviți pentru fixarea pe pereți, rafturi, cărucioare de atelier și sistemul Wera 2go datorită sistemului de prindere cu cârlig și buclă de pe spate.

Numerele articolelor

Cod Articol 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05020110001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.