text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Wera Soclu 8790 B VDE 17 x 46


3/8" VDE sockets with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Cod Articol 8F729272
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 46
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 46
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Da
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type VDE Zyklop Socket

Descriere

3/8" VDE sockets with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Numerele articolelor

Cod Articol 8F729272
EAN 4013288193049
UBB 500686652693
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004961001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.