text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soclu 8790 B VDE 11 x 46


8790 B VDE Zyklop 3/8", soclu, izolat, 11 x 46 mm3/8", Socluri VDE cu siguranță sporită prin miezul izolant galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului izolant VDE roșu exterior. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru a lucra în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Cod Articol 7F763357
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (mm) 46
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (mm) 46
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Da
Marca Wera
Type VDE Zyklop Socket

Descriere

8790 B VDE Zyklop 3/8", soclu, izolat, 11 x 46 mm3/8", Socluri VDE cu siguranță sporită prin miezul izolant galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului izolant VDE roșu exterior. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru a lucra în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Numerele articolelor

Cod Articol 7F763357
EAN 4013288192981
UBB 500686651455
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004955001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.