text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soclu 8767 B HF TX 27X107


8767 B HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare de 3/8",, TX 27 x 107 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție d

Cod Articol 2T767761
Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 107
Diametru 17.5
Dimensiune (TX) 27
Lungimea lamei (mm) 81
Ambalat la 1

Specificații

Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 107
Diametru 17.5
Dimensiune (TX) 27
Lungimea lamei (mm) 81
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Marca Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descriere

8767 B HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare de 3/8",, TX 27 x 107 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 2T767761
EAN 4013288188885
UBB 500686648410
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003065001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.