text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soclu 8767 B HF TX 20X35


8767 B HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare de 3/8",, TX 20 x 35 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de

Cod Articol 6E736186
Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 35
Diametru 17.5
Dimensiune (TX) 20
Lungimea lamei (mm) 9
Ambalat la 1

Specificații

Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 35
Diametru 17.5
Dimensiune (TX) 20
Lungimea lamei (mm) 9
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Marca Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descriere

8767 B HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare de 3/8",, TX 20 x 35 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 6E736186
EAN 4013288188847
UBB 500686647677
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003061001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.