text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wera Soclu 8760 B VDE XZN 1.5XM 8X59.0


VDE ⅜" bit socket with increased safety due to yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for easy and quick location of the required tool.

Cod Articol 8Z362001
Design Alte
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime totală (mm) 59
Diametru 23
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime totală (mm) 59
Diametru 23
Lungime (m) 59
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 13
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 8
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Descriere

VDE ⅜" bit socket with increased safety due to yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for easy and quick location of the required tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z362001
EAN 4013288211453
UBB 500713718558
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004940001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.