text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soclu 8760 B VDE XZN 1.5XM 10X59.0


8760 B VDE XZN Zyklop, izolat, 3/8", drive, pentru șuruburi cu locaș multipunct, M 10 x 59 mmVDE ?", bit socket cu siguranță sporită datorită miezului izolant galben, care devine vizibil în caz de deteriorare a stratului izolant VDE roșu exterior. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată d

Cod Articol 6Q693698
Design Alte
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime totală (mm) 59
Diametru 23
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime totală (mm) 59
Diametru 23
Lungime (mm) 59
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 13
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 10
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Descriere

8760 B VDE XZN Zyklop, izolat, 3/8", drive, pentru șuruburi cu locaș multipunct, M 10 x 59 mmVDE ?", bit socket cu siguranță sporită datorită miezului izolant galben, care devine vizibil în caz de deteriorare a stratului izolant VDE roșu exterior. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V. Cu identificator de unelte Take it easy cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru localizarea ușoară și rapidă a uneltei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 6Q693698
EAN 4013288211460
UBB 500713718715
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004941001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.