text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soclu 8755 A PZ 2X28


8755 A Pozidriv Zyklop bit socket, 1/4", drive, PZ 2 x 28 mmBit socket with 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cod Articol 4Y438634
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Da
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Da
Dimensiune traversă 2
Lungimea vârfului (mm) 12.5
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8755 A Pozidriv Zyklop bit socket, 1/4", drive, PZ 2 x 28 mmBit socket with 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Y438634
EAN 4013288187291
UBB 500678966424
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003354001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.