text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soclu 8740 B HF 8X38,5


8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, cu acționare de 3/8",, 8 x 38,5 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dim

Cod Articol 2E226199
Diametru 17.5
Lungime (mm) 38.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 12.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (mm) 38.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 12.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, cu acționare de 3/8",, 8 x 38,5 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 2E226199
EAN 4013288188779
UBB 500686642629
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003039001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.