text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soclu 8740 B HF 8X100


8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, cu acționare de 3/8",, 8 x 100 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dime

Cod Articol 4A961684
Diametru 17.5
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 74.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 74.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, cu acționare de 3/8",, 8 x 100 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 4A961684
EAN 4013288188786
UBB 500686642884
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003040001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.