text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soclu 8740 B HF 10X100


8740 B HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 3/8",, 10 x 100 mmMușetă cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru ide

Cod Articol 7C994505
Diametru 17.5
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 74.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 74.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 10
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 3/8",, 10 x 100 mmMușetă cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 7C994505
EAN 4013288188823
UBB 500686643619
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003044001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.