text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket set Belt C Impaktor 1 10 piese


Belt C Impaktor 1 set de mufe, 1/2", drive, 10 bucăți 9x 8790 C Impaktor mufă cu 1/2", drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x Curea C (curea textilă), 6 locații, descărcată: 71 x 210 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă în designul tipic Wera, cu nouă

Cod Articol 3B224375
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descriere

Belt C Impaktor 1 set de mufe, 1/2", drive, 10 bucăți 9x 8790 C Impaktor mufă cu 1/2", drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x Curea C (curea textilă), 6 locații, descărcată: 71 x 210 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă în designul tipic Wera, cu nouă conectori pentru chei tubulare Impaktor pentru misiuni în spații restrânse. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o îndepărtare simplă a mufelor. Inclusiv cârlig snap pentru fixarea pe bucle de centură sau genți. Cu suport din fleece și benzi de fixare cu cârlig și buclă pentru atașare ușoară, de ex. pe perete, raft, cărucior de atelier și sistem de transport de unelte Wera 2go. Prize Impaktor pentru utilizarea cu chei cu percuție electrice sau pneumatice cu acționare de 12,5 mm = ½",. Tehnologia Impaktor asigură o durată de viață peste medie, chiar și în condiții extreme. Cu identificator de scule Take it easy cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru localizarea ușoară și rapidă a sculei necesare. Cu profil hexagonal și soclu canelat. Profilul hexagonal permite transmiterea de forțe mari și solicită mai puțin marginile șuruburilor sau capetele șuruburilor decât un profil hexagonal dublu. Pentru șuruburi hexagonale externe și socluri.

Numerele articolelor

Cod Articol 3B224375
EAN 4013288210104
UBB 500713651544
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004580001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.