text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket set Belt B VDE 1 10 piese


Curea B VDE 1 Zyklop set de mufe TORX® / mufă hexagonală cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",, 11 bucăți 6x 8767 B VDE HF TORX® Mufă Zyklop, izolată, cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Ștuț hexagonal pentru biți, izolat, cu funcție de fixare,

Cod Articol 8V050709
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 10
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 10
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 10
Număr de prize hexagonale 10
Marca Wera
Type VDE Bit Socket Set

Descriere

Curea B VDE 1 Zyklop set de mufe TORX® / mufă hexagonală cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",, 11 bucăți 6x 8767 B VDE HF TORX® Mufă Zyklop, izolată, cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Ștuț hexagonal pentru biți, izolat, cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",: 4x55 mm, 5x55 mm, 6x55 mm, 8x59 mm 1x Curea B VDE (curea textilă), 10 locații, descărcată: 71 x 209 mm 1x Benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mm10 Prize de biți Zyklop, cu acționare ?",, izolate, testate individual conform IEC 60900. Siguranță sporită datorită izolării cu 2 componente, cu miez galben sub stratul exterior izolant roșu vizibil în cazul deteriorării stratului exterior izolant VDE roșu. Cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX® conform specificațiilor Acument Intellectual Properties sau funcție de fixare pentru șuruburi cu hexagon. Curea textilă robustă în designul tipic Wera cu 10 locașuri pentru biți VDE într-un spațiu compact. Un mecanism neted de rotire asigură o fixare sigură și o îndepărtare ușoară a mufelor. Include cârlig snap pentru atașarea la buclele centurii sau genți. Cu suport din fleece și benzi de fixare cu cârlig și buclă pentru fixare ușoară, de ex. pe perete, raft, cărucior de atelier și sistem de transport al sculelor Wera 2go. Cu mufă VDE ?", și funcție de prindere pentru o înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de pierdere a șuruburilor la introducerea în componentă. Cu siguranță sporită datorită miezului izolator galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului izolator VDE roșu exterior. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Numerele articolelor

Cod Articol 8V050709
EAN 4013288210234
UBB 500713716321
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004930001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.