text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket set Belt B IMP.1 8 piese


Belt B Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus set de mufe pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",, 8 bucăți 8x 8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",: 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38.5 mm, 3/8",x38.5 mm 1x Curea B (curea textilă), 8 locații, descărcată: 4

Cod Articol 8N621234
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 8
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descriere

Belt B Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus set de mufe pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",, 8 bucăți 8x 8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 3/8",: 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38.5 mm, 3/8",x38.5 mm 1x Curea B (curea textilă), 8 locații, descărcată: 45 x 275 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă cu design tipic Wera, cu 8 locașuri pentru biți in-hex, ocupând un spațiu minim. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o îndepărtare simplă a soclurilor. Vine cu ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune pentru a permite selectarea ușoară și rapidă a sculei potrivite. Include un cârlig pentru fixarea sigură la o bucla de curea sau buzunar. Furnizată cu o parte posterioară nețesută și benzi cu cârlig și buclă pentru fixare simplă, de exemplu pe perete, raft, cărucior de scule și pe sistemul de transport de scule Wera 2go.

Numerele articolelor

Cod Articol 8N621234
EAN 4013288194985
UBB 500686596270
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003974001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.