text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket set Belt A Imperial 1 9 piese


Belt A Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus set de locașuri pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",, 9 bucăți 3x 8740 A Zyklop locaș pentru biți, cu acționare 1/4",: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A HF Trusă de biți Zyklop cu funcție de fixare, acționare 1/4",: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm,

Cod Articol 4P241149
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 9
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descriere

Belt A Imperial 1 Zyklop In-Hex-Plus set de locașuri pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",, 9 bucăți 3x 8740 A Zyklop locaș pentru biți, cu acționare 1/4",: 5/64",x28 mm, 3/32",x28 mm, 7/64",x28 mm 6x 8740 A HF Trusă de biți Zyklop cu funcție de fixare, acționare 1/4",: 1/8",x28 mm, 9/64",x28 mm, 5/32",x28 mm, 3/16",x28 mm, 7/32",x28 mm, 1/4",x28 mm 1x Curea A (curea textilă), 9 locații, neîncărcată: 39 x 238 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă cu design tipic Wera, cu 8 locașuri pentru biți in-hex, ocupând un spațiu minim. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o îndepărtare simplă a soclurilor. Vine cu ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune pentru a permite selectarea ușoară și rapidă a sculei potrivite. Include un cârlig pentru fixarea sigură la o bucla de curea sau buzunar. Furnizată cu o parte posterioară nețesută și benzi cu cârlig și buclă pentru fixare simplă, de exemplu pe perete, raft, cărucior de scule și pe sistemul de transport de scule Wera 2go.

Numerele articolelor

Cod Articol 4P241149
EAN 4013288194992
UBB 500686595280
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003884001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.