Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
1X336246
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
Wera Socket bit 8740 C HF cheie 1/2 inch lățime 4 mm lungime 60 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1X336246
Diametru
21
Lungime (mm)
60
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
21.5
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametru
21
Lungime (mm)
60
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
21.5
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiune (mm)
4
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
8740 C HF Mușetă Zyklop cu acționare 1/2", cu funcție de fixare, 4 x 60 mmMușetă cu acționare 1/2", cu funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de pierdere a șurubului la introducerea acestuia în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .
Numerele articolelor
Cod Articol
1X336246
EAN
4013288183217
UBB
500643581092
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
05003820001