text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF cheie 1/2 inch lățime 4 mm lungime 140 mm


8740 C HF Mușetă Zyklop cu acționare 1/2", și funcție de fixare, 4 x 140 mmMușetă cu acționare 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea r

Cod Articol 6D575128
Diametru 21.5
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 101.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 21.5
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 101.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 4
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 C HF Mușetă Zyklop cu acționare 1/2", și funcție de fixare, 4 x 140 mmMușetă cu acționare 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 6D575128
EAN 4013288183484
UBB 500643583239
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05003840001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.