text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF cheie 1/2 inch lățime 19 mm lungime 60 mm


8740 C HF Zyklop mufă de biți cu acționare de 1/2", cu funcție de fixare, 19 x 60 mmMufa de biți cu acționare de 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pent

Cod Articol 1F651146
Diametru 27.5
Lungime (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 23
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 27.5
Lungime (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 23
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 19
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 C HF Zyklop mufă de biți cu acționare de 1/2", cu funcție de fixare, 19 x 60 mmMufa de biți cu acționare de 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 1F651146
EAN 4013288183309
UBB 500643582819
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05003829001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.