Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
6E853237
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
Wera Socket bit 8740 C HF cheie 1/2 inch lățime 12 mm lungime 60 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6E853237
Diametru
23.5
Lungime (mm)
60
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
23
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiune (mm)
12
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametru
23.5
Lungime (mm)
60
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
23
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiune (mm)
12
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Codul mărfurilor
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6E853237
EAN
4013288183279
UBB
500643582249
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
05003826001