text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF 1/2 inch spanner lățime 6 mm lungime 60 mm


8740 C HF Zyklop soclu pentru biți cu acționare 1/2", cu funcție de fixare, 6 x 60 mmSoclu pentru biți cu acționare 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de prelucrat. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune

Cod Articol 3B647384
Diametru 21.5
Lungime (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 21.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 21.5
Lungime (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 21.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 6
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 C HF Zyklop soclu pentru biți cu acționare 1/2", cu funcție de fixare, 6 x 60 mmSoclu pentru biți cu acționare 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de prelucrat. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 3B647384
EAN 4013288183231
UBB 500643581415
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05003822001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.