Tubulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
7N490574
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
Wera Socket bit 8740 C HF 1/2 inch spanner lățime 5 mm lungime 140 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
7N490574
Diametru
21.5
Lungime (mm)
140
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
101.5
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametru
21.5
Lungime (mm)
140
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
101.5
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiune (mm)
5
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
8740 C HF Mușetă Zyklop cu acționare 1/2", și funcție de fixare, 5 x 140 mmMușetă cu acționare 1/2", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .
Numerele articolelor
Cod Articol
7N490574
EAN
4013288183491
UBB
500643583494
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
05003841001