text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 A HF cheie 1/4 inch lățime 8 mm lungime 28 mm


8740 A HF Mușetă Zyklop cu funcție de fixare, cu filet de 1/4",, 8 x 28 mmMușetă cu filet cu filet de 1/4", și funcție de fixare pentru o înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identi

Cod Articol 5F608747
Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 A HF Mușetă Zyklop cu funcție de fixare, cu filet de 1/4",, 8 x 28 mmMușetă cu filet cu filet de 1/4", și funcție de fixare pentru o înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 5F608747
EAN 4013288187239
UBB 500678964288
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003339001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.