text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Socket bit 8740 A HF cheie 1/4 inch lățime 5 mm lungime 28 mm


8740 A HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 1/4",, 5 x 28 mmMușetă cu acționare de 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Cod Articol 1J444965
Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 5
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 A HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 1/4",, 5 x 28 mmMușetă cu acționare de 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 1J444965
EAN 4013288187192
UBB 500678963868
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003335001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.