text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 A HF cheie 1/4 inch lățime 3 mm lungime 28 mm


8740 A HF Trusă de biți Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 1/4",, 3 x 28 mmTrusă de biți cu acționare de 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune

Cod Articol 8B361349
Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 3
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 A HF Trusă de biți Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 1/4",, 3 x 28 mmTrusă de biți cu acționare de 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 8B361349
EAN 4013288187123
UBB 500678963454
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003332001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.