text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMB HF 17 x 29mm


8790 HMB HF Ștuț Zyklop cu acționare de 3/8", cu funcție de fixare, 17 x 29 mmȘtuț Zyklop cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare extrem de comodă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când abordați piesa de lucru. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei

Cod Articol 6Y939895
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 29
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 29
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descriere

8790 HMB HF Ștuț Zyklop cu acționare de 3/8", cu funcție de fixare, 17 x 29 mmȘtuț Zyklop cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare extrem de comodă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când abordați piesa de lucru. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 6Y939895
EAN 4013288194022
UBB 500686655415
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003751001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.