text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA Deep 5.0 x 50.0


8790 HMA Ștuț adânc de 1/4",, 5 x 50 mmȘtuț lung de pentru mână și mașină (ISO 2725 partea 3) cu inel de interceptare cu bilă, pentru șuruburi și ștuțuri hexagonale externe. Pentru utilizare în operații manuale și la mașini (fără impact), chiar și în cazul înșurubărilor joase și a tijelor filetate proeminente. Cu căutător de scule Take it easy cu cod de

Cod Articol 1J061537
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Deep Socket

Descriere

8790 HMA Ștuț adânc de 1/4",, 5 x 50 mmȘtuț lung de pentru mână și mașină (ISO 2725 partea 3) cu inel de interceptare cu bilă, pentru șuruburi și ștuțuri hexagonale externe. Pentru utilizare în operații manuale și la mașini (fără impact), chiar și în cazul înșurubărilor joase și a tijelor filetate proeminente. Cu căutător de scule Take it easy cu cod de culori în funcție de mărime - pentru localizarea ușoară și rapidă a sculei necesare. Ușor de apucat chiar și cu mâinile uleioase. Profilul hexagonal permite transmiterea de forțe mari și solicită mai puțin marginile șuruburilor sau capetele șuruburilor decât un profil hexagonal dublu. De asemenea, clichetele cu dinți fini fac superfluă utilizarea unui profil hexagonal dublu, chiar și în spații restrânse, datorită unghiului lor mic de întoarcere.

Numerele articolelor

Cod Articol 1J061537
EAN 4013288210128
UBB 500713719960
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004501001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.