text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Wera Socket 8790 C Impaktor 16.0 x 38.0


Impaktor socket for use with electric or pneumatic impact wrenches with 12.5mm = ½" drive. The Impaktor technology ensures above-average service life even under extreme conditions. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for easy and fast location of the required tool. With hexagonal profile and grooved socket. The hexagon profile allows the transmission of high forces and puts less strain on the edges of bolts or screw heads than a double hexagon profile. For hexagon headed bolts, screws and nuts.

Cod Articol 6L162054
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Impactor Socket

Descriere

Impaktor socket for use with electric or pneumatic impact wrenches with 12.5mm = ½" drive. The Impaktor technology ensures above-average service life even under extreme conditions. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for easy and fast location of the required tool. With hexagonal profile and grooved socket. The hexagon profile allows the transmission of high forces and puts less strain on the edges of bolts or screw heads than a double hexagon profile. For hexagon headed bolts, screws and nuts.

Numerele articolelor

Cod Articol 6L162054
EAN 4013288210043
UBB 500713726304
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004573001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.