text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8767 B VDE HF TX 45X59.0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop, izolat, cu funcție de prindere, cu acționare 3/8",, TX 45 x 59 mmVDE ?", cu funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de pierdere a șurubului la alimentarea către componentă. Cu siguranță sporită datorită miezului izolant galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului izolant e

Cod Articol 2W953623
Design Alte
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 45
Lungime totală (mm) 59
Dimensiune (TX) 45
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 45
Lungime totală (mm) 59
Dimensiune (TX) 45
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 13
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Nu
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Descriere

8767 B VDE HF TORX® Zyklop, izolat, cu funcție de prindere, cu acționare 3/8",, TX 45 x 59 mmVDE ?", cu funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de pierdere a șurubului la alimentarea către componentă. Cu siguranță sporită datorită miezului izolant galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului izolant exterior VDE roșu. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Numerele articolelor

Cod Articol 2W953623
EAN 4013288210227
UBB 500713718301
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004925001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.