text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 B VDE HF 8.0X59.0


8740 B VDE HF Zyklop Ștuț hexagonal, izolat, cu funcție de prindere, antrenare 3/8",, 8 x 59 mmȘtuț hexagonal VDE ?", cu funcție de prindere pentru o înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de pierdere a șurubului la alimentarea către componentă. Cu siguranță sporită datorită miezului izolator galben, care devine vizibil în cazul deteriorării

Cod Articol 5A033687
Design Alte
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime totală (mm) 59
Lungime (mm) 55
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime totală (mm) 59
Lungime (mm) 55
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 13
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 8
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marca Wera
Model 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B VDE HF Zyklop Ștuț hexagonal, izolat, cu funcție de prindere, antrenare 3/8",, 8 x 59 mmȘtuț hexagonal VDE ?", cu funcție de prindere pentru o înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de pierdere a șurubului la alimentarea către componentă. Cu siguranță sporită datorită miezului izolator galben, care devine vizibil în cazul deteriorării stratului izolator exterior VDE roșu. Unealtă testată individual conform IEC 60900 la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.

Numerele articolelor

Cod Articol 5A033687
EAN 4013288210166
UBB 500713717154
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004903001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.