text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 B HF 5/32X107


8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, 3/8", acționare, 5/32", x 107 mmMușă pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de prelucrat. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimen

Cod Articol 1D257283
Diametru 17.5
Lungime (mm) 107
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 81
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (mm) 107
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 81
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 3.97
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, 3/8", acționare, 5/32", x 107 mmMușă pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de prelucrat. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 1D257283
EAN 4013288193445
UBB 500686644609
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003084001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.