text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 B HF 3X35


8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, antrenare 3/8",, 3 x 35 mmMufa pentru biți cu antrenare 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - p

Cod Articol 2U208119
Diametru 17.5
Lungime (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 9
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (mm) 35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 9
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 3
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, antrenare 3/8",, 3 x 35 mmMufa pentru biți cu antrenare 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 2U208119
EAN 4013288188557
UBB 500686640805
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003030001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.