text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 B HF 1/8X107


8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, 3/8", acționare, 1/8", x 107 mmMușă pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimens

Cod Articol 6O865074
Diametru 17.5
Lungime (mm) 107
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 81
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (mm) 107
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 81
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 3.18
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, 3/8", acționare, 1/8", x 107 mmMușă pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 6O865074
EAN 4013288193414
UBB 500686644039
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003081001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.