text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 A HF 5/16X28


8740 A HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, 1/4", acționare, 5/16", x 28 mmMușetă cu acționare 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu detector de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea

Cod Articol 6H844256
Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 7.94
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 A HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, 1/4", acționare, 5/16", x 28 mmMușetă cu acționare 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu detector de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare.

Numerele articolelor

Cod Articol 6H844256
EAN 4013288189844
UBB 500686640649
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003389001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.