text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 A HF 1/8X28


8740 A HF Trusă de biți Zyklop cu funcție de fixare, 1/4", acționare, 1/8", x 28 mmTrusă de biți cu acționare de 1/4", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu detector de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru id

Cod Articol 6P066731
Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 3.18
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 A HF Trusă de biți Zyklop cu funcție de fixare, 1/4", acționare, 1/8", x 28 mmTrusă de biți cu acționare de 1/4", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu detector de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 6P066731
EAN 4013288189868
UBB 500686639427
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003383001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.