text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 A 3/32X28


8740 A Zyklop bit socket, 1/4", drive, 3/32", x 28 mmBit socket with 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cod Articol 9X582135
Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12.5
Lungime (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 2.38
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 A Zyklop bit socket, 1/4", drive, 3/32", x 28 mmBit socket with 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 9X582135
EAN 4013288189837
UBB 500686639005
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003381001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.