text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set tubulatură curea C Deep 1 6 piese


Belt C Set de mufe Deep 1, 1/2", drive, 6 bucăți 6x 8790 HMC Mufe adânci cu 1/2", drive: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Curea C (curea textilă), 6 locații, descărcată: 45 x 275 mm 1x Benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă în designul tipic Wera cu 6 inserții lungi de ½", pentru prize manu

Cod Articol 3A405646
Protecția suprafeței Alte
Ambalaj Bag
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Ambalaj Bag
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Numărul total de scule 6
Cu articulație Nu
Număr de prize hexagonale 6
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Cu clichet Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descriere

Belt C Set de mufe Deep 1, 1/2", drive, 6 bucăți 6x 8790 HMC Mufe adânci cu 1/2", drive: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm 1x Curea C (curea textilă), 6 locații, descărcată: 45 x 275 mm 1x Benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă în designul tipic Wera cu 6 inserții lungi de ½", pentru prize manuale și de mașină (fără impact) într-un spațiu restrâns. Un mecanism de rotire mai lin asigură o prindere sigură și o îndepărtare ușoară a prizelor. Include cârlig snap pentru atașarea la buclele centurii sau genți. Cu suport din fleece și benzi de fixare cu cârlig și buclă pentru fixare ușoară, de ex. pe perete, raft, cărucior de atelier sau pe sistemul de transport al sculelor Wera 2go. Inserții lungi de ½",cheie tubulară manuală și mecanică (ISO 2725 partea 3) de la Wera pentru utilizarea în operarea manuală și pe mașini (fără impact) chiar și în cazul înșurubărilor joase și a tijelor filetate proeminente. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru localizarea ușoară și rapidă a sculei necesare. Ușor de apucat chiar și cu mâinile uleioase. Cu profil hexagonal și canelură de prindere a bilelor. Profilul hexagonal permite transmiterea de forțe mari și solicită mai puțin marginile șuruburilor sau capetele șuruburilor decât un profil hexagonal dublu. Crichetele cu dinți fini fac, de asemenea, superfluă utilizarea unui profil hexagonal dublu, chiar și în spații înguste, datorită unghiului lor de întoarcere mic. Pentru șuruburi și ștuțuri hexagonale externe.

Numerele articolelor

Cod Articol 3A405646
EAN 4013288210708
UBB 500713654779
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004565001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.