text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Set tubulatură 8100 SC 9 28 piese


8100 SC 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2", drive, imperial, 28 piese 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet cu 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Trusă Zyklop cu acționare 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensie oscilantă Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z biți: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z biți: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet datorită cutiilor textile unice care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Cod Articol 3W193608
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041200
Type Tool Set

Descriere

8100 SC 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2", drive, imperial, 28 piese 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet cu 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Trusă Zyklop cu acționare 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensie oscilantă Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z biți: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z biți: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet datorită cutiilor textile unice care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 3W193608
EAN 4013288173997
UBB 500643580425
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05004079001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.