text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set tubulatură 8100 SC 4 38 piese


8100 SC 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2", drive, imperial, 38 piese 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet cu 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Trusă Zyklop cu acționare 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Zyklop mâner T glisant, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensie oscilantă Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Zyklop articulație universală, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z biți: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® biți: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm Set Zyklop din 38 de piese în cutie metalică robustă: Rachetă Zyklop cu acționare de 1/2",. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 1/2", precum și adaptoare de 1/2", cu antrenare pătrată, echipate cu blocare cu bilă. Include 18 prize Zyklop imperiale, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 mâner în T, 1 articulație universală, 1 extensie wobble, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 13 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Artikelnummer 2V848165
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 18
Numărul total de scule 38
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 18
Numărul total de scule 38
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Codul mărfurilor 82041200
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SC 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2", drive, imperial, 38 piese 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet cu 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Trusă Zyklop cu acționare 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Zyklop mâner T glisant, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensie oscilantă Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Zyklop articulație universală, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z biți: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z TORX® biți: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bits: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm Set Zyklop din 38 de piese în cutie metalică robustă: Rachetă Zyklop cu acționare de 1/2",. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 1/2", precum și adaptoare de 1/2", cu antrenare pătrată, echipate cu blocare cu bilă. Include 18 prize Zyklop imperiale, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 mâner în T, 1 articulație universală, 1 extensie wobble, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 13 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Artikelnummers

Artikelnummer 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05003647001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.