text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set tubulatură 8100 SB 4 38 piese


8100 SB 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8", drive, imperial, 38 piese 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet cu 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop 3/8", soclu: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Zyklop mâner T gl

Cod Articol 7Y775940
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 12
Numărul total de scule 38
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 12
Numărul total de scule 38
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descriere

8100 SB 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8", drive, imperial, 38 piese 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet cu 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 12x 8790 HMB Zyklop 3/8", soclu: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Zyklop mâner T glisant, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Extensie oscilantă Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Zyklop articulație universală, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adaptor Zyklop pentru biți, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z biți: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 1x 800/1 Z bits: 1 x 5,5 x 25 mm 7x 840/1 Z bits: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm Set Zyklop din 38 de piese în cutie metalică robustă: Rachetă Zyklop cu acționare de 3/8",. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 3/8", precum și adaptoare de 3/8", cu angrenaj pătrat, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 12 prize Zyklop imperiale, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 mâner în T, 1 extensie wobble, 1 articulație universală, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 19 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Y775940
EAN 4013288121165
UBB 500643579450
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05003596001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.