text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set scule de înșurubat KK F 1 35 părți


Kraftform Kompakt F 1 set de scule de înșurubat pentru montarea ferestrelor, 36 piese 1x 393 S Șurubelniță de înșurubat extra subțire cu ax flexibil: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Șurubelniță de înșurubat: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1

Cod Articol 0X262757
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 1
Număr de chei cu soclu 4
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 35
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 5
Număr de chei reglabile 1
Număr de inserții de biți 14
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Model F 1
Type Tool Set

Descriere

Kraftform Kompakt F 1 set de scule de înșurubat pentru montarea ferestrelor, 36 piese 1x 393 S Șurubelniță de înșurubat extra subțire cu ax flexibil: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Șurubelniță de înșurubat: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1/4", x 75 mm 4x 8790 HMA Priză Zyklop 1/4",: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 TZ biți: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 6x 867/4 Z TORX® biți: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm 6x 840/4 Z biți: 2x50 mm, 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm 2x 950 SPKL L-key Multicolor, metric: 2x101 mm, 2.5x112 mm 3x 950 SPKL HF L-key Multicolor, metric, cu funcție de fixare: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm 6x 967 SXL HF TORX® L-key Multicolor cu funcție de fixare, lung: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm 1x 6004 Joker S cheie cu reglare automată: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmSet compact de unelte de înșurubare Wera cu cele mai importante 36 de unelte pentru construcția ferestrelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 0X262757
EAN 4013288217721
UBB 500717099716
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05134013001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.