text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei tubulare Belt C 2 Zyklop 6 piese 1/2 inch 4-10 mm pentru hexagon


Curea C 3 TORX® HF Zyklop set de locașuri pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/2",, 6 bucăți 6x 8767 C HF TORX® Zyklop locaș pentru biți cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Curea C (curea textilă), 6 locații, neîncărcată: 45 x 275 mm 1x benzi de fixare cu câ

Cod Articol 2E223267
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 6
Numărul total de scule 6
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 6
Numărul total de scule 6
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 6
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descriere

Curea C 3 TORX® HF Zyklop set de locașuri pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/2",, 6 bucăți 6x 8767 C HF TORX® Zyklop locaș pentru biți cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Curea C (curea textilă), 6 locații, neîncărcată: 45 x 275 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă cu design tipic Wera, cu 6 locașuri pentru biți in-hex, ocupând un spațiu minim. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o îndepărtare simplă a soclurilor. Vine cu ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune pentru a permite selectarea ușoară și rapidă a sculei potrivite. Include un cârlig pentru fixarea sigură la o bucla de curea sau buzunar. Livrat cu o parte posterioară nețesută și benzi cu cârlig și buclă pentru fixare simplă, de exemplu pe perete, raft, cărucior de scule și pe sistemul de transport de scule Wera 2go.

Numerele articolelor

Cod Articol 2E223267
EAN 4013288204882
UBB 500693653155
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003997001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.