text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei tubulare 8767 C TORX® HF2 6 părți 1/2 inch T20-T45


8767 C TORX® HF 3 Set de mufe pentru biți Zyklop cu acționare 1/2",, cu funcție de fixare, 9 bucăți 9x 8767 C HF TORX® Mufe pentru biți Zyklop cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120

Cod Articol 4C566650
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 9
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 9
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descriere

8767 C TORX® HF 3 Set de mufe pentru biți Zyklop cu acționare 1/2",, cu funcție de fixare, 9 bucăți 9x 8767 C HF TORX® Mufe pentru biți Zyklop cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmSet de mufe TORX®, cu funcție de fixare pentru o înșurubare deosebit de comodă și un risc redus de a pierde șurubul atunci când se apropie de piesa de lucru.

Numerele articolelor

Cod Articol 4C566650
EAN 4013288185471
UBB 500668585937
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004212001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.