text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei tubulare 8100 SA/SC 2 Zyklop 43-part 1/4 + 1/2 inch lățime pe flanșe


8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", drive și 1/2", drive, metric, 43 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptor Zyklop pentru biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA

Cod Articol 0Z779658
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii Mai multe
Număr de chei cu soclu 21
Numărul total de scule 43
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii Mai multe
Număr de chei cu soclu 21
Numărul total de scule 43
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera

Descriere

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", drive și 1/2", drive, metric, 43 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptor Zyklop pentru biți, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet cu 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Ștuț Zyklop cu acționare 1/2",: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Șurubelniță Bitholding cu mandrină Rapidaptor cu eliberare rapidă: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z biți: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Vârfuri TORX® BO cu găurire: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mmSet Zyklop din 43 de piese în carcasă metalică robustă: Cârlig Zyklop cu 1/4",drive și Zyklop cu 1/4",drive. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 1/4", precum și adaptoare de 1/4", cu antrenare pătrată, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 21 prize Zyklop, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 suport de biți Kraftform cu mandrină cu eliberare rapidă, 16 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z779658
EAN 4013288126610
UBB 500643579294
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 05160785001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.