text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei tubulare 8006 SC 1 14 piese 1/2 inch lățime pe flanșe 10-19 mm nr. de


8006 SC 1 Zyklop Hybrid Ratchet Set, 1/2", drive, metric, 13 piese 1x 8006 C Zyklop Hybrid Ratchet cu manetă de comutare și 1/2", drive: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Extensie Zyklop Hybrid: 271 mm 1x 8794 LC Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 10x 8790 HMC HF Priză Zyklop cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: 10x37 mm

Cod Articol 5D883778
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 13
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 13
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Type Zyklop Socket Set

Descriere

8006 SC 1 Zyklop Hybrid Ratchet Set, 1/2", drive, metric, 13 piese 1x 8006 C Zyklop Hybrid Ratchet cu manetă de comutare și 1/2", drive: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Extensie Zyklop Hybrid: 271 mm 1x 8794 LC Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 10x 8790 HMC HF Priză Zyklop cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 240: 50 x 240 mmSet de clichet Zyklop Hybrid, 1/2", unitate, metric. Include clichet Zyklop Hybrid și extensie cu mâner Hybrid.

Numerele articolelor

Cod Articol 5D883778
EAN 4013288182159
UBB 500643578205
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 05004090001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.