text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei dinamometrice Bicycle Set Torque 1 16-part 2.5-25 Nm 1/4 inch


Set pentru biciclete Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 piese 1x Click-Torque A 5 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 4x 8767 A Ștuț TORX® Zyklop, cu acționare 1/4",: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm 7x 8740 A Ștuț pentru biți HF Zyklop cu f

Cod Articol 4R393124
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 290
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 290
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 2.5 - 25
Lățimea capului (mm) 25
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Înălțimea capului (mm) 11.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Torque Set

Descriere

Set pentru biciclete Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 piese 1x Click-Torque A 5 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 4x 8767 A Ștuț TORX® Zyklop, cu acționare 1/4",: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm 7x 8740 A Ștuț pentru biți HF Zyklop cu funcție de fixare, cu acționare 1/4",: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 240: 50 x 240 mmSetul de 16 piese de la specialistul în scule de înșurubare Wera rezolvă cele mai importante probleme de înșurubare asociate cu bicicletele, cu un control fiabil al cuplului aplicat pentru a proteja componentele sensibile. Cu o cheie dinamometrică cu clic în designul inconfundabil Wera. Design foarte robust cu precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Setare ușoară și salvare a valorilor implicite. Declanșarea sonoră și tactilă la atingerea valorilor scării facilitează, de asemenea, setarea în siguranță a valorilor de cuplu dorite. Mecanismul robust de declanșare garantează un semnal de declanșare clar audibil și tactil atunci când este atins cuplul setat. Pentru controlul cuplului în sensul acelor de ceasornic și cu un clichet reversibil cu 45 de dinți. Cheia dinamometrică este extrem de compactă și completată cu accesorii potrivite pentru intervalul de cuplu și adaptate la cele mai frecvente conexiuni înșurubate de pe biciclete, într-o cutie textilă robustă, prietenoasă cu suprafața. Sunt incluse: Click Torque A 5, 1/4",, 2,5 - 25 Nm, 4 mufe cu filet 1/4",, 7 mufe hexagonale Hex Plus și 4 mufe TORX®. Ștuțuri și ștuțuri pentru biți cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru localizarea ușoară și rapidă a sculei necesare. Ștuțuri pentru biți cu funcție de fixare pentru o înșurubare foarte confortabilă, fără ca șurubul să cadă de pe unealtă. Aranjament incredibil de compact pentru o mulțime de unelte într-un spațiu mic. Cutie textilă cu robustețe și longevitate foarte ridicate. Protecție suplimentară a suprafeței prin materialul exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai ușoară. Ștuțuri pentru biți cu toate avantajele tehnologiei de biți Wera, cum ar fi precizia de montare, rezistența la uzură și proprietățile de ieșire concentrică.

Numerele articolelor

Cod Articol 4R393124
EAN 4013288207685
UBB 500713663929
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004180001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.