text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes à cliquet Joker 11 pcs. ouverture de clés 8-19 mm droit WERA


6000 Joker 11 Set 1 Set de chei combinate cu clichet, 11 piese 11x 6000 Joker Chei combinate cu clichet: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmSet de chei combinate cu clichet de înaltă calitate de la Wera: tot ce trebuie să poată face o cheie. Și mult mai mult. Mai rapid, mai bun, elegant. Da, un adevărat Joker. Noua generație de chei combinate cu clichet. Set de 11 piese într-o husă robustă. Potrivit pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe. Vine cu o funcție de fixare, datorită plăcii metalice din fălci, care reduce riscul de a scăpa piulițele și șuruburile. Placa metalică înlocuibilă din maxilar fixează piulițele și șuruburile cu dinții săi foarte duri și limitează pericolul de alunecare. Limitatorul integrat previne orice alunecare în jos în jurul capului șurubului și permite aplicarea unui cuplu mai mare. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu piulițele sau șuruburile și reduce riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° la capătul deschis previne orice răsturnare a cheii care consumă timp în timpul lucrărilor de fixare. Mecanismul cu clichet de la capătul inelar, cu un mecanism excepțional, cu dinți fini - 80 de dinți în total - permite flexibilitate chiar și în spații de lucru foarte restrânse. Geometria special forjată asigură un transfer de cuplu ridicat și rezistență. Fabricat din oțel crom molibden de înaltă performanță, cu un strat de crom-nichel pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numéro d'article 81955.000.020
Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 11
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 11
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 11
Largeur de clé (mm) 8-19
Marque Wera
Poids par pièce (g) 1840
Code Douanier 8204110000
Model 6000 Joker
Type Wrench Set

La description

6000 Joker 11 Set 1 Set de chei combinate cu clichet, 11 piese 11x 6000 Joker Chei combinate cu clichet: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmSet de chei combinate cu clichet de înaltă calitate de la Wera: tot ce trebuie să poată face o cheie. Și mult mai mult. Mai rapid, mai bun, elegant. Da, un adevărat Joker. Noua generație de chei combinate cu clichet. Set de 11 piese într-o husă robustă. Potrivit pentru capete de șuruburi hexagonale sau piulițe. Vine cu o funcție de fixare, datorită plăcii metalice din fălci, care reduce riscul de a scăpa piulițele și șuruburile. Placa metalică înlocuibilă din maxilar fixează piulițele și șuruburile cu dinții săi foarte duri și limitează pericolul de alunecare. Limitatorul integrat previne orice alunecare în jos în jurul capului șurubului și permite aplicarea unui cuplu mai mare. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu piulițele sau șuruburile și reduce riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° la capătul deschis previne orice răsturnare a cheii care consumă timp în timpul lucrărilor de fixare. Mecanismul cu clichet de la capătul inelar, cu un mecanism excepțional, cu dinți fini - 80 de dinți în total - permite flexibilitate chiar și în spații de lucru foarte restrânse. Geometria special forjată asigură un transfer de cuplu ridicat și rezistență. Fabricat din oțel crom molibden de înaltă performanță, cu un strat de crom-nichel pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81955.000.020
EAN 4013288167521
UBB 500619994345
UNSPSC 27111729
N° Article du fabricant 05020013001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.