text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei cu cheie Zyklop Speed 42-parte Lățime 1/4 inch prin tălpi 4-14 mm nr.


8100 SB 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8", drive, metric, 29 piese 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet cu 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", soclu: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Extensie oscilantă Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptor Zyklop pentru biți, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 TZ biți: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ biți: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bits: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 50 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet datorită cutiilor textile unice, care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Objednací číslo 81030.000.006
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 29
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 9
Numărul total de scule 29
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 1495
Codul mărfurilor 8204200000
Type Tool Set

Popis

8100 SB 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8", drive, metric, 29 piese 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet cu 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", soclu: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Extensie oscilantă Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptor Zyklop pentru biți, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 TZ biți: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ biți: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z bits: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 50 mmAranjament de set incredibil de compact cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație complet nouă de set cu clichet datorită cutiilor textile unice, care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81030.000.006
EAN 4013288173911
UBB 500625636500
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05004046001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.