text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei cu cheie Zyklop Speed 37-parte 1/2 inch lățime între flanșe 10-32 mm


8100 SA 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", drive, metric, 42 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop mâner T glisant, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Ext

Cod Articol 81000.000.002
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 13
Numărul total de scule 42
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 13
Numărul total de scule 42
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 1413
Type Tool Set

Descriere

8100 SA 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", drive, metric, 42 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8789 A Zyklop mâner T glisant, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Zyklop articulație universală, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptor de biți Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm Set Zyklop din 42 de piese în carcasă metalică robustă: Cârlig Zyklop cu acționare de 1/4",. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 1/4", precum și adaptoare de 1/4", cu antrenare pătrată, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 13 prize Zyklop, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 extensie wobble, 1 mâner T, 1 articulație universală, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 22 biți. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 81000.000.002
EAN 4013288121103
UBB 500511971896
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 05003533001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.