8100 SC 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2", drive, metric, 28 piese 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet cu 1/2", drive: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Ștuț Zyklop cu antrenare 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Extensie Zyklop cu manșon cu rotire liberă, lungă, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensie Zyklop wobble, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptor de biți Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z biți: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z biți: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® bits: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Biți Z: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Biți Z: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmAranjament incredibil de compact al setului cu multe unelte într-un spațiu minim. O senzație de set cu clichet complet nouă datorită cutiilor textile unice care sunt foarte robuste și durabile. Acestea pot fi poziționate în poziție verticală pentru depozitare ordonată pe raftul atelierului. Protecție suplimentară a suprafeței datorită materialului exterior textil. Greutate și volum reduse pentru o mobilitate mai simplă. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.